伊右衛門 カフェインレス緑茶 インスタント スティック
体にやさしいカフェインレスの緑茶です。
お湯でも水でもサッと溶けるインスタントティー。
カフェインが気になる方へ。
急須で淹れたような味わい。お茶の豊かな香りと旨味をお楽しみください。
賞味期限製造後1年
原材料緑茶(国産)、デキストリン、酸化防止剤(V.C)
栄養成分(1杯(0.8g)当たり)エネルギー3kcal、たんぱく質0.03g、脂質0.005g、炭水化物0.6g、食塩相当量0.002g
内容量1個
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。