ペットローブ Lサイズ
簡単に着せられて、すぐに拭けるペット用のバスローブです。手足も拭きやすい便利なミトン付きです。首・胸周り、胴回りを面ファスナーで調節でき、幅広いサイズに対応可能です。面ファスナーは毛が絡まりにくいものを使用しています。フード付きで頭部も拭きやすくなっています。フードは小さな耳のような形状でチャーミングです。ローブとミトンにはハンギングループが付き、フックなどに吊るしやすくなっています。トリコロールカラーがアクセントになっています。水の拡散性に優れたマイクロファイバーを使用した、高目付のベロア生地です。吸水性が高く、柔らかでリッチな肌触りです。洗濯機で洗濯可能です。
適合(目安)柴犬、日本スピッツ、ビションフリーゼ等(参考標準体型・メスの場合)
質量(g)396
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×200
寸法(cm)【ペットローブ(約)】首回り 41~44/胴回り 47~65/背丈 81/前脚丈 48、ミトン(約):全長25×掌幅13
目付(g/m2)約400
内容量1個