ペットローブ Mサイズ

ペットローブ Mサイズ アイリスオーヤマ ペットローブ Mサイズ アイリスオーヤマ ペットローブ Mサイズ アイリスオーヤマ ペットローブ Mサイズ アイリスオーヤマ ペットローブ Mサイズ アイリスオーヤマ ペットローブ Mサイズ アイリスオーヤマ ペットローブ Mサイズ アイリスオーヤマ ペットローブ Mサイズ アイリスオーヤマ

簡単に着せられて、すぐに拭けるペット用のバスローブです。手足も拭きやすい便利なミトン付きです。首・胸周り、胴回りを面ファスナーで調節でき、幅広いサイズに対応可能です。面ファスナーは毛が絡まりにくいものを使用しています。フード付きで頭部も拭きやすくなっています。フードは小さな耳のような形状でチャーミングです。ローブとミトンにはハンギングループが付き、フックなどに吊るしやすくなっています。トリコロールカラーがアクセントになっています。水の拡散性に優れたマイクロファイバーを使用した、高目付のベロア生地です。吸水性が高く、柔らかでリッチな肌触りです。洗濯機で洗濯可能です。

適合(目安)猫、シーズー、ダックス、ミニチュアシュナウザー等(参考標準体型・メスの場合) 質量(g)305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×200 寸法(cm)【ペットローブ(約)】首回り 36~43/胴回り 41~56/背丈 70/前脚丈 41、ミトン(約):全長25×掌幅13 目付(g/m2)約400 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00559338 PRB-MGR
オープン
2,798
3,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする