曜日別特売

キャットランドケージ

キャットランドケージ - アイリスオーヤマキャットランドケージ - アイリスオーヤマキャットランドケージ - アイリスオーヤマキャットランドケージ - アイリスオーヤマキャットランドケージ - アイリスオーヤマキャットランドケージ - アイリスオーヤマキャットランドケージ - アイリスオーヤマキャットランドケージ - アイリスオーヤマ

猫が楽しく過ごせるように考えられた3段タイプのキャットランドケージです。すっきり置けるスリムタイプです。屋根から床まで、支柱がつめとぎポールになっており、どの場所でも爪とぎができます。しっかり固定できるので安心です。4枚の棚板は段差がゆるやかで、上り下りがしやすくなっています。(子猫、シニア猫にも使いやすい設計です。)ハンモックが付いています。スムーズに開閉できるスライド扉です。移動に便利なキャスター付きです。お客様組み立てとなります。

質量(g)18930耐荷重(kg)(約)棚板1枚あたり6、ハンモック6内寸法(mm)約615×475棚板数(枚)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×545×1690棚板寸法(mm)約267×465入口寸法(mm)約上段・中段:320×350、下段:460×405内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00562138PCLC-703
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00562147PCLC-703
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00562156PCLC-703
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする