キャットスターターセット
キャットスターター3点セットです。新しくペットを迎える方におすすめのセット品です。お客様組み立てとなります。
【スリムキャットケージ】お部屋にスッキリおけるスリムタイプのキャットケージです。丈夫な木製棚板が2枚付いています。大きな扉でお掃除や物の出し入れがラクにできます。転倒防止チェーン付きです。
【給水ボトル】ケージに取り付けられる給水ボトルです。市販のペットボトル500mlも取り付けができます。
【ペットディッシュ】食べやすくて洗いやすい、プラスチック製の食器です。底面はワイドで安定性抜群です。
セット内容スリムキャットケージ2段、給水ボトル、ペットディッシュ
質量(g)13848
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×470×1335
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スリムキャットケージ2段 PSCC-752:74.5×47×133.5
直径×高さ(cm)ペットディッシュ D-150:15×4
寸法(幅W×高さH)(cm)【スリムキャットケージ2段 PSCC-752(入口サイズ)】上段:幅28×高さ39cm、下段:幅53.5×高さ44cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)スリムキャットケージ2段 PSCC-752:内寸67.5×40
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |