曜日別特売

インデックスハンドル SD-75A-180-20-5L

インデックスハンドル SD-75A-180-20-5L - 三木プーリインデックスハンドル SD-75A-180-20-5L - 三木プーリインデックスハンドル SD-75A-180-20-5L - 三木プーリインデックスハンドル SD-75A-180-20-5L - 三木プーリインデックスハンドル SD-75A-180-20-5L - 三木プーリインデックスハンドル SD-75A-180-20-5L - 三木プーリインデックスハンドル SD-75A-180-20-5L - 三木プーリインデックスハンドル SD-75A-180-20-5L - 三木プーリ

・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。

仕様
指針数:1
A
180
サイズ
75
B
80
タイプ
ハンドル付
F
17
D
20
E
22
構造
ウエイト型
目盛
反時計方向
回転比
45296
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00488130SD-75A-180-20-5L
24,900
23,651
26,016(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする