SD-75A-180-20-5L インデックスハンドル SD-75A-180-20-5L 三木プーリ 00488130

SD-75A-180-20-5L インデックスハンドル SD-75A-180-20-5L 三木プーリ 00488130
SD-75A-180-20-5L インデックスハンドル SD-75A-180-20-5L 三木プーリ 00488130
SD-75A-180-20-5L インデックスハンドル SD-75A-180-20-5L 三木プーリ 00488130
SD-75A-180-20-5L インデックスハンドル SD-75A-180-20-5L 三木プーリ 00488130
SD-75A-180-20-5L インデックスハンドル SD-75A-180-20-5L 三木プーリ 00488130
SD-75A-180-20-5L インデックスハンドル SD-75A-180-20-5L 三木プーリ 00488130
SD-75A-180-20-5L インデックスハンドル SD-75A-180-20-5L 三木プーリ 00488130
SD-75A-180-20-5L インデックスハンドル SD-75A-180-20-5L 三木プーリ 00488130

インデックスハンドル SD-75A-180-20-5L

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00488130
品番
SD-75A-180-20-5L
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,016
販売価格(税別)
23,651

・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。

仕様
指針数:1
A
180
サイズ
75
B
80
タイプ
ハンドル付
F
17
D
20
E
22
構造
ウエイト型
目盛
反時計方向
回転比
45296
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする