センタフレックスカップリング CF-B CF-B-080

センタフレックスカップリング CF-B CF-B-080 - 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-B CF-B-080 - 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-B CF-B-080 - 三木プーリ

・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。

サイズCF-B-080最大軸穴径(mm)(d1・d2)30寸法L1(mm)66寸法F(mm)42寸法S(mm)6寸法D(mm)76寸法E(mm)16最小軸穴径(mm)(d1・d2)14寸法N(mm)45材質(エレメント)ポリウレタン軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00503959CF-B-080
12,000
11,398
12,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする