スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-014-R
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-014
寸法L(mm)7
寸法S(mm)1
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
常用トルク(N・m)2
締結タイプ下穴品
エレメント種類Rタイプ
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】3【最大】6.5【最小】3
内容量1個