曜日別特売

サーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・テーパ軸) SFS-06S-12M-11C

サーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・テーパ軸) SFS-06S-12M-11C - 三木プーリサーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・テーパ軸) SFS-06S-12M-11C - 三木プーリ

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。

型式SFS-06Sタイプシングルエレメント形式SFS-S寸法D(mm)68寸法T(mm)【+0.30/0】18寸法W(mm)【+0.030/0】4寸法J(mm)9寸法N1(mm)40軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)11締結タイプ高精度摩擦締結+テーパ軸内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00428465SFS-06S-12M-11C
36,500
34,668
38,135(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする