曜日別特売

サーボフレックスカップリング SFH-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品) SFH-150G

サーボフレックスカップリング SFH-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品) SFH-150G - 三木プーリサーボフレックスカップリング SFH-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品) SFH-150G - 三木プーリ

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・大容量トルク伝達用途に開発したモデルでねじり剛性が極めて高く、正確な軸の回転と超精密制御が可能です。・

サイズSFH-150Gタイプダブルエレメント・フローティングシャフト形式SFH-G寸法L(mm)182寸法D(mm)104寸法LS(mm)70寸法LF(mm)45締結タイプ下穴品軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】20【最大】70【最小】22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00428867SFH-150G
185,000
175,717
193,289(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする