ルートート
SN.Square.オーバーラップ-A
シンプルなデザインと使いやすさ。紙袋のような丸みのある持ち手、軽くてスッと自立する!パッと目を引く鮮やかなカラーも。
材質
表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:合成皮革
質量(g)
約200
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側ファスナー付1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
22×20×12
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00556958
306902
BEIGE
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00556949
306901
BLACK
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
00556967
306903
GRAY
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
00556976
306904
PINK
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください