曜日別特売

SC.グランデボックス.グリスンーA

SC.グランデボックス.グリスンーA - ルートートSC.グランデボックス.グリスンーA - ルートートSC.グランデボックス.グリスンーA - ルートートSC.グランデボックス.グリスンーA - ルートートSC.グランデボックス.グリスンーA - ルートートSC.グランデボックス.グリスンーA - ルートートSC.グランデボックス.グリスンーA - ルートート

「In TRIP by ROOTOTE」旅行は準備から楽しい!移動、街歩き、アクティビティ、ホテルでのワクワクを思い浮かべて…ROOTOTEがもっとFun Outingな旅をお手伝い。普段使いから旅行まで!お出かけに快適さを。旅行や通勤・通学、習い事など…様々なシーンで大活躍です。

材質表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 留め具:マグネットホック質量(g)約730ポケット外側3箇所(うちファスナー付1箇所)、内側7箇所(うちファスナー付1箇所)、ホルダー1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)38×34×16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00557046116201BEIGE
6,800
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
00557055116202SILVER
6,800
取扱い終了
返品不可
00557071116203BLACK
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする