曜日別特売

SN.セオルーミニ.デイトリップーA

SN.セオルーミニ.デイトリップーA - ルートートSN.セオルーミニ.デイトリップーA - ルートートSN.セオルーミニ.デイトリップーA - ルートートSN.セオルーミニ.デイトリップーA - ルートートSN.セオルーミニ.デイトリップーA - ルートートSN.セオルーミニ.デイトリップーA - ルートートSN.セオルーミニ.デイトリップーA - ルートートSN.セオルーミニ.デイトリップーA - ルートート

「In TRIP by ROOTOTE」旅行は準備から楽しい!移動、街歩き、アクティビティ、ホテルでのワクワクを思い浮かべて…ROOTOTEがもっとFun Outingな旅をお手伝い。普段使いから旅行まで!お出かけに快適さを。身軽にお出かけできる便利サイズ。かわいくて楽チン。コンパクトなのにしっかり荷物が入る!

材質表地:ナイロン(はっ水加工) 裏地:ポリエステル 持ち手:ナイロン質量(g)約420ポケット外側ファスナー付3箇所、内側4箇所、ボトルホルダー1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25×29×12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00556906128701BLACK
5,900
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
00556915128702L/GRAY
5,900
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
00556931128703BEIGE
5,900
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする