スタンド_タブレット用_マグネット貼付け

スタンド_タブレット用_マグネット貼付け サンワダイレクト スタンド_タブレット用_マグネット貼付け サンワダイレクト

マグネット貼付けなので壁に穴を開けるなどの工事不要の簡単設置です。
マグネット貼付けでデスク周り、キッチン回り、玄関、オフィスと様々な場所に取り付け可能です。
鍵やタッチペン、ケーブルをかけられるフック付きです。
背面、側面にケーブルを通せる切欠きを用意しています。

材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 特性マグネット貼付け/ネジ固定/小物フック付/トレー付/充電使用可能 総耐荷重(kg)約2 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00602641 100-MR202BK
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00602650 100-MR202W
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする