サコッシュ_カジュアル
マチが薄く、最小限の持ち物を入れて斜め掛け。
色のコンビネーションで 装いも気分もカジュアル感 UP。
底マチ付きで、 厚みのあるモノも 収納可能。
背面ファスナーポケットは、小銭などの収納に。
セット内容本体、ショルダーベルト
材質表装:ポリエステル、PVC
質量(g)約104ストラップ含まず(ストラップ:56)
タイプスリーブ・ポーチ型
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【前ポケット】:90×15×145【後ポケット】:90×85
ストラップ長さ(cm)78~143
特性ショルダーベルト付/底マチ付/ファスナー付/3ポケット/ホルダー付
防水性あり
気室数1気室
内容量1個
スマホケース の新着商品

