スマートフォンケース_防水ソフト

スマートフォンケース_防水ソフト サンワダイレクト

IPX8取得
スマートフォンを本体に入れ、クリップ上部左右をロックするだけで使用できます。
本体裏面に浮く素材が埋め込まれており、水に落下しても浮かせることができます。(内容物の重さによって、完全に浮かせられない場合もあります)
ネックストラップ付きで、持ち運びにも便利です。
本体にスマートフォンを入れたまま、タッチパネルの操作可能。(機種によって、反応が悪くなる場合もあります)

タイプスリーブ・ポーチ型 対応機種参考収納サイズ(約W134×D9×H205mm)に収納可能で、重さ400gまでの機器 特性ネックストラップ付/エアバッグ付/防水 防水保護等級IPX8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00602738 200-SPC033WP
オープン
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする