PL ローラーバッグ AIR50

PL ローラーバッグ AIR50 Manfrotto PL ローラーバッグ AIR50 Manfrotto PL ローラーバッグ AIR50 Manfrotto PL ローラーバッグ AIR50 Manfrotto PL ローラーバッグ AIR50 Manfrotto PL ローラーバッグ AIR50 Manfrotto PL ローラーバッグ AIR50 Manfrotto PL ローラーバッグ AIR50 Manfrotto

持ち運びやすさにこだわったソフトタイプ・2輪のローラーバッグ

用途機内持ち込み荷物の標準サイズに適合 質量(kg)3.24 寸法(cm)PCスペース:29 × 2 × 38 (15インチ) 内寸(cm)30 × 16 × 43 外寸(cm)35 × 20 ×50 内容量1個
注意
※サイズ規制は、航空会社などによって異なることがございます。出発前にご確認ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00563897 MB PL-RL-A50
55,682
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする