雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)

雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス 雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス 雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス 雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス 雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス 雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) サンエス

さまざまなジャケットにスマートにフィット。衿無しインナー防寒ベスト。

セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) 混率(%)表地:ポリエステル65・綿35(T/Cタフタ・ピーチ起毛加工)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100 特性両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き 内容量1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00390401 BO32160-BS015 3ネイビー M 99 37 62
オープン
25,980
28,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00390419 BO32160-BS015 3ネイビー LL 109 41 64
オープン
25,980
28,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00390437 BO32160-BS015 3ネイビー 4L 125 45 66
オープン
25,980
28,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00390446 BO32160-BS015 3ネイビー 5L 133 47 67
オープン
25,980
28,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00390455 BO32160-BS015 6グレー M 99 37 62
オープン
25,980
28,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00390480 BO32160-BS015 6グレー LL 109 41 64
オープン
25,980
28,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00390507 BO32160-BS015 6グレー 5L 133 47 67
オープン
25,980
28,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00390541 BO32160-BS015 9ブラック LL 109 41 64
オープン
25,980
28,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00390568 BO32160-BS015 9ブラック 5L 133 47 67
オープン
25,980
28,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
00390410 BO32160-BS015 3ネイビー L 104 39 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00390428 BO32160-BS015 3ネイビー 3L 117 43 65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00390471 BO32160-BS015 6グレー L 104 39 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00390489 BO32160-BS015 6グレー 3L 117 43 65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00390498 BO32160-BS015 6グレー 4L 125 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00390516 BO32160-BS015 9ブラック M 99 37 62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00390525 BO32160-BS015 9ブラック L 104 39 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00390550 BO32160-BS015 9ブラック 3L 117 43 65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00390559 BO32160-BS015 9ブラック 4L 125 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする