ヒートベストサイドバックル ナノチューブ Wスイッチバッテリーセット

ヒートベストサイドバックル ナノチューブ Wスイッチバッテリーセット アタックベース ヒートベストサイドバックル ナノチューブ Wスイッチバッテリーセット アタックベース ヒートベストサイドバックル ナノチューブ Wスイッチバッテリーセット アタックベース ヒートベストサイドバックル ナノチューブ Wスイッチバッテリーセット アタックベース

着た瞬間から暖かい高機能発熱体カーボンナノチューブを使用したハイパフォーマンス&ベストプライスモデル
脇に調整バックルを採用することで様々なサイズに対応し、暖かくフィット感のある着用感を実現

用途作業 サイズF 混率(%)ナイロン100 肩幅(cm)37 着丈(cm)55 身幅(cm)41 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00586611 31000 ブラック
オープン
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00586620 31000 カーキ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする