ajouter アジュテ Google Pixel 8a [AIR-REAL INVISIBLE] 超精密設計 極薄軽量ケース クリア

ajouter アジュテ Google Pixel 8a [AIR-REAL INVISIBLE] 超精密設計 極薄軽量ケース クリア トリニティ

超軽量、超極薄、完全透明なクリアケース
レンズ周りをしっかり保護する精密設計
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能

タイプケース型 対応機種Google Pixel 8a 特性超軽量/超極薄/完全透明/レンズ周りの保護 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00403448 AJ-PX248A-ARPSL-CL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする