ajouter アジュテ Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンクベージュ

ajouter アジュテ Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンクベージュ トリニティ ajouter アジュテ Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンクベージュ トリニティ ajouter アジュテ Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンクベージュ トリニティ ajouter アジュテ Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンクベージュ トリニティ ajouter アジュテ Google Pixel 8a [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンクベージュ トリニティ

しなやかな素材で衝撃を吸収
レンズ周りをしっかり保護する精密設計
Simplismオリジナル レザー調素材
側面とカメラ周りは本体の色を活かせるクリアカラー
便利なカードポケット4枚搭載
マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
動画視聴に便利な卓上スタンド
ストラップホール付き
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくるサウンドホーン

タイプ手帳型 対応機種Google Pixel 8a 特性耐衝撃/レンズ周りの保護/レザー調素材/カメラ周りクリアカラー/カードポケット付/マグネット付/スタンド機能/ストラップホール付/ボタン周りの凹凸保護/サウンドホーン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00403466 AJ-PX248A-FN-SHPKBE
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする