千代田精機 千代田精機の 溶接用品 千代田精機の ガス トーチ/バーナー 千代田精機の バーナー 大型工事用バーナー 大型工事用バーナー 注文コード 00375168 用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。 全長(mm)900(火口付) 質量(g)1840(火口付) 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.06 ガス消費量(L/h)1000(標準状態) 火口番号No.50 火口径(Φmm)50×1.4 内容量1台 注意 ※直圧式ではありませんので、必ずRP-70型圧力調整器で減圧してご使用ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 024690 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00375168 024690 ¥72,800 ¥53,980 ¥53,980 ¥59,378 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溶接用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TAS MAPPトーチ(切替式ダブル、自動着火) イチネンTASCO 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ TAS MAPPトーチ(トリプル) イチネンTASCO 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ TAS MAPPトーチ(シングル自動着火) イチネンTASCO 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ マイクロトーチ アクティブ ゴールド(プラ台紙付き) 新富士バーナー 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ 警報BOX ヤマト産業 税込¥78,078~ ¥70,980~ ガストーチバーナー用スタンドM型 FIT 税込¥4,928 ¥4,480 バスケットへ 小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型 マツモト産業 税込¥12,078~ ¥10,980~ 小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型 マツモト産業 税込¥12,078~ ¥10,980~ 小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型 マツモト産業 税込¥12,078~ ¥10,980~ スパッタシート YS-2100S 吉野 税込¥101,178 ¥91,980 バスケットへ スパッタシート YS-4010S 吉野 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 溶接面用カバープレート 50×105mm NT 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ スパッターシート両面タイプ NT 税込¥8,248~ ¥7,498~ スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品) NT 税込¥17,578~ ¥15,980~ スマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品) NT 税込¥17,578~ ¥15,980~ 酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ 税込¥18,678~ ¥16,980~ (6) レーザー用遮光フィルター YG 1000×300 理研オプテック 税込¥75,878~ ¥68,980~ CRカバープレート 理研化学 税込¥186 ¥169 バスケットへ 防災面(ヘルメット装着用) 350-W 理研化学 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 防災面(直接装着用) 2030W-HG 理研化学 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品ガス トーチ/バーナーバーナープロパンバーナー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バーナー」にはこんなカテゴリがあります ガストーチ・トーチバーナー プロパンバーナー アセチレンバーナー シェアする マイページ 最近見た商品