曜日別特売

機械式クラッチスイッチキット CSK001

機械式クラッチスイッチキット CSK001 - プロトブレンボ機械式クラッチスイッチキット CSK001 - プロトブレンボ機械式クラッチスイッチキット CSK001 - プロトブレンボ機械式クラッチスイッチキット CSK001 - プロトブレンボ機械式クラッチスイッチキット CSK001 - プロトブレンボ機械式クラッチスイッチキット CSK001 - プロトブレンボ機械式クラッチスイッチキット CSK001 - プロトブレンボ機械式クラッチスイッチキット CSK001 - プロトブレンボ

メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:CSK001
RCSクラッチマスターシリンダー専用設計
オムロン製防水マイクロスイッチ使用
電流容量に余裕を持たせたスイッチを採用
常時ON/常時OFF車両 両方に対応
レバーアジャストによるスイッチ調整不要
スイッチ作動ポイントを任意で調整可能
ステンレス製スイッチブラケットと可動式スイッチプレートで確実に作動
マスターボディ裏側に隠れるようにスイッチを配置し、スマートな見た目を実現
タイプ:機械式スイッチ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック
内容量[数量]:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本
キット内容:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書
対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSクラッチマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70
備考:スイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ
関連商品:品番:110.A263.50,110.A263.55,110.A263.65,110.A263.70,BPS003-BB,BPS003-PB,BPS003TB,BPS003-BW,BPS003-PW,BPS003-TW,BPS003SB,BPS003SP,BPS003ST

適合適合マスターシリンダー ブレンボRCSクラッチマスターシリンダー材質ステンレスブラックタイプ機械式スイッチスイッチスイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ表面処理スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック適合品番関連商品:(品番)110.A263.50110.A263.55110.A263.65110.A263.70,BPS003-BB,BPS003-PB,BPS003TB,BPS003-BW,BPS003-PW,BPS003-TW,BPS003SB,BPS003SP,BPS003ST対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSクラッチマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70キット内容スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書入数スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00666596CSK001
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする