ODELIC(オーデリック)
高演色LED キッチンベースライト
直管形LEDランプをスタイリッシュな本体に搭載したキッチンベースライト
優れたコストパフォーマンスとさわやかな光が美しいキッチンをつくります。
種別
キッチンベースライト
材質
鋼・樹脂(黒色)
幅(mm)
150
高さ(mm)
63
電圧(V)
100-242
平均演色評価数(Ra)
94
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
入数
1台
調光方式
非調光
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※ランプ別梱包
全12種類を絞り込む
定格消費電力(W)
7.2
14
色温度(K)
選択してください
3000
3500
4000
5000
6500
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
明るさ(W)
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00696940
XL551717R
632
1.2
FL20相当
7.2
5000
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696949
XL551717RA
632
1.2
FL20相当
7.2
6500
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696958
XL551717RB
632
1.2
FL20相当
7.2
5000
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696967
XL551717RC
632
1.2
FL20相当
7.2
4000
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696976
XL551717RD
632
1.2
FL20相当
7.2
3500
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696985
XL551717RE
632
1.2
FL20相当
7.2
3000
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697001
XL551718R
1250
2.4
FL40相当
14
5000
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697010
XL551718RA
1250
2.4
FL40相当
14
6500
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697019
XL551718RB
1250
2.4
FL40相当
14
5000
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697028
XL551718RC
1250
2.4
FL40相当
14
4000
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697037
XL551718RD
1250
2.4
FL40相当
14
3500
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697046
XL551718RE
1250
2.4
FL40相当
14
3000
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください