曜日別特売

パンチングレザー調ハンドルカバーLU

パンチングレザー調ハンドルカバーLU - CAPStyleパンチングレザー調ハンドルカバーLU - CAPStyleパンチングレザー調ハンドルカバーLU - CAPStyle

ユーロラグジュアリーデザインなハンドルカバー。
カーボンパターンとユーロレッドのコントラスト。
パンチングレザータイプを使用し、滑り難くて蒸れにくい。
Sサイズ、軽自動車~コンパクトカーに適合(ハンドル直径36.5~37.9cm) ※特殊形状にも取付け可能
抗菌加工:無光触媒コートで日が当たらなくても機能

用途ユーロラグジュアリーデザインなハンドルカバー材質合成レザーレッド/ブラックサイズS本体質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×38×370内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00734128HC-06
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする