DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体

DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック)

DC MOTOR FAN 4枚羽根
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。
インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。
一定周期で滑らかに変化する心地よいリズム風の設定が可能です。
器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。

種別シーリングファン(4枚羽根) 材質樹脂(白色) 取付パイプ吊り 高さ(mm)377 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂(白色) リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可 内容量1台
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00699031 WF811P1 Φ900 4.2 傾斜天井対応35度(延長パイプ WF732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応30度(延長パイプ WF731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 傾斜天井対応:15
98,800
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00699040 WF813P1 Φ1132 4.4 傾斜天井対応35度(延長パイプ WF732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプ WF731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 傾斜天井対応:13
99,800
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする