フィールドグリップ

フィールドグリップ - グローブマニア(川西工業)フィールドグリップ - グローブマニア(川西工業)フィールドグリップ - グローブマニア(川西工業)フィールドグリップ - グローブマニア(川西工業)フィールドグリップ - グローブマニア(川西工業)

天然ゴムのグリップ力とニトリルゴムの耐久性を合わせ持つハイブリッドグローブです。

用途
運送業、倉庫業、建築業、DIY
材質
●コーティング部:天然ゴム・ニトリルゴム●繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
全10種類を絞り込む
サイズ
色
全長(cm)
中指長(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007306102630GR-SグリーンS237.517.5
オープン
¥309
¥340(税込)
7日以内出荷
007306192630GR-MグリーンM247.818.5
オープン
¥309
¥340(税込)
7日以内出荷
007306282630GR-LグリーンL258.219.5
オープン
¥309
¥340(税込)
7日以内出荷
007306372630GR-LLグリーンLL268.520.5
オープン
¥309
¥340(税込)
7日以内出荷
007306462630BK-SブラックS237.517.5
オープン
¥309
¥340(税込)
7日以内出荷
007306552630BK-MブラックM247.818.5
オープン
¥309
¥340(税込)
7日以内出荷
007306712630BK-LブラックL258.219.5
オープン
¥309
¥340(税込)
7日以内出荷
007306802630BR-SブラウンS237.517.5
オープン
¥309
¥340(税込)
7日以内出荷
007306892630BR-MブラウンM247.818.5
オープン
¥309
¥340(税込)
7日以内出荷
007306982630BR-LブラウンL258.219.5
オープン
¥309
¥340(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする