LED一体型 シャンデリア ウェーブライン

LED一体型 シャンデリア ウェーブライン - ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア ウェーブライン - ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア ウェーブライン - ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア ウェーブライン - ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア ウェーブライン - ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア ウェーブライン - ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア ウェーブライン - ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア ウェーブライン - ODELIC(オーデリック)

優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン
ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。

適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別シャンデリア電圧(V)100-242色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94調光の可否内容量1台
注意
※調光器・信号線別売
全13種類を絞り込む
質量(kg)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
材質
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00726699OC257230-アルミ(黒色)1930181.9
118,00076,980
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726708OC257232-アルミ(黒色)1930181.9
118,00076,980
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726717OC257234-アルミ(黒色)1510181.7
98,00063,980
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726726OC257236-アルミ(サテンゴールド色)1930181.9
118,00076,980
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726735OC257238-アルミ(サテンゴールド色)1930181.9
118,00076,980
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726751OC257240-アルミ(サテンゴールド色)1510181.7
98,00063,980
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726760OC257229-アルミ(黒色)1930682
118,00076,980
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726769OC257231-アルミ(黒色)1930682
118,00076,980
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726778OC257233-アルミ(黒色)1510681.8
98,00063,980
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726787OC257235-アルミ(サテンゴールド色)1930682
118,00076,980
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726796OC257237-アルミ(サテンゴールド色)1930682
118,00076,980
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726805OC257239-アルミ(サテンゴールド色)1510681.8
98,00063,980
63,980
70,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
62543595OC257234【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)アルミ(黒色)1510181.7
98,00063,980
40,980
アウトレット
45,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする