曜日別特売

高演色LED エクステリアポーチライト

高演色LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト - ODELIC(オーデリック)

エクステリアポーチライト

種別エクステリアボーチライト取付グローブ:ねじ込み式平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台取付面位置壁面・天井面取付兼用内容量1台
注意
※ランプ別梱包。

※温泉地使用不可。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00696748OG254894LR別売絶縁台:PF227Wグローブ:アクリル(乳白)1021136
15,800
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696757OG254894NR別売絶縁台:PF227Wグローブ:アクリル(乳白)1021136
15,800
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696766OG254894WR別売絶縁台:PF227Wグローブ:アクリル(乳白)1021136
15,800
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696818OW009395LCR別売絶縁台:PF220Wグローブ:ガラス(乳白)Φ990.6191
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696827OW009395NCR別売絶縁台:PF220Wグローブ:ガラス(乳白)Φ990.6191
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696836OW009395WCR別売絶縁台:PF220Wグローブ:ガラス(乳白)Φ990.6191
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696845OW009397LCR別売絶縁台:PF220Wグローブ:ガラス(乳白)Φ1800.7204
12,800
取扱い終了
00696861OW009397NCR別売絶縁台:PF220Wグローブ:ガラス(乳白)Φ1800.7204
12,800
取扱い終了
00696870OW009397WCR別売絶縁台:PF220Wグローブ:ガラス(乳白)Φ1800.7204
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする