曜日別特売

高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト

高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト - ODELIC(オーデリック)

GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)
壁や植栽のライトアップに最適。
ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。

種別エクステリア グラウンドアップライト材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン)幅(mm)Φ114質量(kg)3.5構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94ガラス部前面:強化ガラス(透明)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)295ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)292調光の可否不可内容量1台
注意
※必ず排水管を設置し、排水処理をしてください。

※水はけのよい場所でご使用ください。(水中および窪地など水のたまる場所は使用不可)

※水はけの悪い土壌やコンクリート埋設時は、排水管工事をおこなってください。

※金属製車輪(タイヤ・チェーン等)の車両や重量運搬車が走行する場所および交通量の多い場所には接地しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00697527OG254019R1
65,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする