THULE
THULE ルーフキャリア取付キット
THULE THKIT5292です。
ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
品番
●ウイングバーEVO:7113●スクエアバー:7123●フット:7105
最大積載量(kg)
75
適合車種
エクストレイル 年式:R4/7~ 型式:T33/SNT33 ルーフレール無し
内容量
1セット(4個)
注意
※適合につきましては2024年4月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座います。
※こちらのThule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※Thule製品には保証書は添付されておりません。お買い上げ明細書および「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00733385
KIT5292
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください