コジット SOFIXGEL ネックサポートクッション 93135

コジット SOFIXGEL ネックサポートクッション 93135 - コジットコジット SOFIXGEL ネックサポートクッション 93135 - コジットコジット SOFIXGEL ネックサポートクッション 93135 - コジット

・コジットのSOFIXGEL ネックサポートクッション、93135です。
・弾力のあるゲル素材と低反発ウレタンフォームの、沈み込みすぎず体にフィットする2層構造は、体への負担を軽減。長時間のドライブでも、疲れにくいリラックスした姿勢をサポートするアイテムです。
・頭、首だけでなく肩全体まで包み込んでホールド&リラックス。 頭から首にかけて沿うような形状です。

材質(本体)シリコーンゴム、ウレタンフォーム材質(カバー)ポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)36×25×13本体寸法(cm)25×28×12.5(ベルト除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0077870093135
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする