工場扇 壁掛けタイプ

工場扇 壁掛けタイプ J&S

耐久性の高いNSKベアリングを使用しております。
サーマルプロテクター付きです。
左右約70度の首振り機能付きです。
風量は弱・強の2段階切り替え可能です。

周波数(Hz)50/60 電源(V)3相200 消費電力(W)105/130 風量(m3/min)161/187 風速(m/min)323/375 内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※高周波、オイルミストが浮遊する場所ではアルミ羽根をご使用ください。
※欠相運転防止のため、モーターブレーカーを設置してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00809125 45KA3V
32,800
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,400 / 税込 1,540
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする