Philips Hue ライトリボンプラス ベースキット (2m)
ご自宅のあらゆる場所をカラフルな光で照らしましょう。屋内用ライトリボンはシリコン製で柔軟性があり最大10mまで延長可能です。どんな面にも接着でき、カラーまたは白色光の色調を選ぶことができます。
本商品は電源ユニットがついたベースキットです。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
色マルチカラー
質量(g)337
タイプライトリボン(カット可延長可)
電源(V)100-240(50/60Hz)
寸法(cm)幅1.45×高さ0.55×長さ200
照明2000-6500K Hueフルカラー
寿命25000時間
ワット数20W
内容量1個