Philips Hue フルカラー E26 電球 100W形相当

Philips Hue フルカラー E26 電球 100W形相当 - フィリップスPhilips Hue フルカラー E26 電球 100W形相当 - フィリップスPhilips Hue フルカラー E26 電球 100W形相当 - フィリップスPhilips Hue フルカラー E26 電球 100W形相当 - フィリップスPhilips Hue フルカラー E26 電球 100W形相当 - フィリップスPhilips Hue フルカラー E26 電球 100W形相当 - フィリップスPhilips Hue フルカラー E26 電球 100W形相当 - フィリップスPhilips Hue フルカラー E26 電球 100W形相当 - フィリップス

広い空間を明るく色彩豊かなスマートライトで照らしましょう。従来型100W電球と同等の明るさを備え、リビングやキッチンなど様々な色彩で照らします。
Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。
別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合質量(g)186寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×133電力(W)最大動作電力:16口金E26入力電圧(V)100定格寿命(時間)25000色温度(K)2000-6500+1600万色動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%光出力フルカラー(1600万色)明るさ(Lm)1600(4000K)ワット数16W(100相当)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00780285PH10WC1
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする