タンガロイ タンガロイの 切削工具 タンガロイの チップ タンガロイの チップ関連商品 正方形 ポジティブタイプ SPインサート WG300 正方形 ポジティブタイプ SPインサート WG300 注文コード 耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。 用途被削材:難削材、高硬度材。 適合被削材種難削材、高硬度材 材種WG300 内容量1箱(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SPGN120408-T1-W SPGN120412-T1-W トラスコ品番 選択解除 356-0109356-0173 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00784641 SPGN120408-T1-W 356-0173 ¥147,280 ¥79,980 ¥79,980 ¥87,978 (税込) 4日以内出荷返品不可 00784650 SPGN120412-T1-W 356-0109 ¥147,280 ¥79,980 ¥79,980 ¥87,978 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ関連商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カットグリップ チップ GIF-E イスカル 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 固定チップブレーカ SANDVIK 税込¥6,048~ ¥5,498~ カットグリップ GEPI-UN/UR/UL イスカル 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ ボールプラス チップ HBR-QF イスカル 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ 富士元工業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ カットグリップ チップ GIP-1250 イスカル 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ミーリングチップ SDKR イスカル 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-P イスカル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カットグリップ チップ GIPA-V イスカル 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ カムグルーブ チップ GIQR/L-11 イスカル 税込¥28,578~ ¥25,980~ ヘリプラス チップ HP ADCR2207 イスカル 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ ハイスチップ 丸駒 SANWA 税込¥54,978~ ¥49,980~ カムグルーブ チップ GIQR/L-A18 イスカル 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ヘリプラスミニ チップ HP ANCR 0702PNFR イスカル 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003 イスカル 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX イスカル 税込¥17,578~ ¥15,980~ ハイスチップ 三角 SANWA 税込¥62,678~ ¥56,980~ ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 520 イスカル 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ カットグリップチップ GEPI イスカル 税込¥24,178~ ¥21,980~ カムグルーブ チップ GIQR/L-11-R イスカル 税込¥31,878 ¥28,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップチップ関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品