貼ってはがせる テーブルデコレーション

貼ってはがせる テーブルデコレーション 明和グラビア

キズや汚れからテーブルを守る。
表面防水仕様でお手入れ簡単
抗ウイルス・抗菌加工で安心安全
模様替えでお部屋の雰囲気が変わります。

用途テーブル保護 模様替え 汚れ防止 材質アクリル樹脂、ポリプロピレン 幅(cm)150 材質(表面)塩化ビニル樹脂 内容量1本
注意
※材料の特性上、2~3%ほどの伸縮がございます、また環境により伸縮率が変化する場合がございます。
※化粧合板、電化製品、システムキッチンや壁などの側面、天井にはご使用いただけません。
※テーブル、机などの表面に凹凸がある場合、粘着力が弱くなる場合がございます。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級Ⅱ・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00808897 ウッドミニーT BE 190~200 30
980
979
1,077 (税込)
翌日出荷

返品不可
00807375 ウッドミッキーT LBR 600~610 90
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
00807391 ウッドミニーT BE 600~610 90
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする