トーエイライト
ステップボックス5
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。
用途
屋内外兼用
材質
主材:木製(メルクシパイン材)
質量(kg)
15
タイプ
上面:ピラミッドゴム張り、下部:全段ゴム付
寸法(cm)
幅60×奥行60×高さ50(1~5段各10)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00820456
H7148
¥
52,300
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません