トーエイライト
アルミ小型逆上がり補助板
踏切板のすき間を無くした安全配慮設計。アルミ製軽量モデルで移動式鉄棒にも適しています。
用途
屋外用
付属品
杭4本付き
材質
主材:アルミ32mm、ステンレス(SUS304)30mm、板材質:ABS
質量(kg)
14.6
タイプ
角度3段階調節式
寸法(cm)
幅70(板60×6.5)×奥行121×高さ109~115
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00821917
T1744
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません