トーエイライト
ハードル運搬車MG20
積み下ろし簡単・操作性に優れます。ハードルを約20台収納・運搬可能です。
材質
スチール34mm
質量(kg)
21
サイズ(cm)
キャスター:15
寸法(cm)
幅115×奥行162×高さ81
収納の目安
小学校用~中学校用まで約20台収納可能
内容量
1台
注意
※ハードル別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00820036
G1859
¥
75,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません