ハードルプル式ABS-1F

ハードルプル式ABS-1F - トーエイライトハードルプル式ABS-1F - トーエイライトハードルプル式ABS-1F - トーエイライト

ABS樹脂バーは木製バーと比べ非常に軽量なため、設置と収納がラクラクです。バー上部は安全面に配慮し、丸みを持たせています。プル式採用で引くだけで高さが簡単調節可能。

用途小学校向材質フレーム:スチール、バー:ABS質量(kg)2.9タイプ折りたたみ式寸法高さ4段調節(バー幅100cm・高さ44・52・60・68cm)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00820429G1363
12,600
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,250/税込¥3,575
北海道地方1¥3,250/税込¥3,575
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする