トーエイライト
ステップボックス5W
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。
用途
屋内外兼用
仕様
上面:ピラミッドゴム張り、下部:全段ゴム付
材質
主材:木製(メルクシパイン材)
質量(kg)
17.5
寸法(cm)
幅60×奥行60×高さ60(1~4段各10、5段目20)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00820045
H7149
¥
54,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません