CAPTAIN STAG
折りたたみ自転車用キャリーバッグM 20インチ対応
生地には強度の強いポリエステル600Dを使用。内面は水が染み込むのを防ぐPVCコーティング。耐荷重は約25kgまでで20インチの折りたたみ自転車を運ぶことができます。
材質
ポリエステル600×300D(PVCコーティング)
色
ブラック
質量(g)
約865
耐荷重(kg)
約25まで(静止時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×200×1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00816886
Y-5498
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください