一輪車練習スタンドST340
一輪車の初期練習に適しています。高さ調節不要のダブルサポートバータイプ
材質主材:スチール(サポートバー25.4mm/支柱31.8mm)
質量(kg)24
寸法(cm)幅120×長さ346×高さ90、サポートバー間隔下段幅51.2(高さ75)/上段幅66.8(高さ90)
柱数(本)杭4本付
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 6,200 / 税込 ¥ 6,820 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |