体育館安全ミラーV3

体育館安全ミラーV3 トーエイライト

飛散防止シート貼安全ガラスミラー採用。スポーツのフォームバランス・スタイル作りに便利なキャスター付大型ミラー

材質ミラー:ガラス(飛散防止シート貼)、枠部:アルミ成形、土台部:スチール 質量(kg)35 サイズ(cm)キャスター:5(ストッパー付2個) 寸法(cm)幅126.5×高さ207.5×奥行46、ミラー寸法:幅122×高さ183×厚さ0.5 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00830220 T1298
172,700
169,800
186,780 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 48,900 / 税込 53,790
北海道地方 1 48,900 / 税込 53,790
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする