トーエイライト
ロングビート
浮島(大型ビート板)、表面はすべりにくいシボ加工(両面)
材質
ポリエチレン30倍発泡
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
色
緑
赤
青
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(cm)
浮力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00829556
B3081B
2
青
100×100×7.5
73
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00829565
B3081G
2
緑
100×100×7.5
73
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00829581
B3082B
1.8
青
50×200×6
63
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00829590
B3082G
1.8
緑
50×200×6
63
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00829599
B3082R
1.8
赤
50×200×6
63
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00830771
B3083B
4
青
100×200×7.5
136
¥
35,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00830780
B3083R
4
赤
100×200×7.5
136
¥
35,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。