トーエイライト
小型逆上がり補助板600-2
逆上がりの苦手なお子様に適した小型モデル。下段のすき間を無くした安全配慮設計
用途
屋外用
付属品
杭4本付き
材質
主材:スチール34mm丸パイプ、板材質:ABS
質量(kg)
28
タイプ
角度5段階調節式
寸法(cm)
幅65(板60×6.5)×奥行130×高さ103~118
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00831787
T1909
¥
68,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません