トーエイライト
軽量エコカラーマット
驚くほど軽量なエコカラーマット。3つの素材を効果的な順番で積層することで、動きやすさとクッション性の両立を実現しています。
材質
芯材:ミラスポンジ・硬質ウレタン・フェルト、外被:ペットボトル再生ポリエステル4号帆布
質量(kg)
5.3
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
90×180×5
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00830116
T1938B
青
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00830125
T1938G
緑
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00830141
T1938R
赤
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00830150
T1938V
オレンジ
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00830159
T1938Y
黄
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。