トーエイライト
屋内外兼用マットF
屋外でも使える二つ折りマットです。設置・収納性に優れるので、屋外でのマット運動導入時の負担を軽減します。
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
5
寸法(cm)
幅90×長さ180×厚さ5
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00829608
T1961B
青
¥
37,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00829617
T1961G
緑
¥
37,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00829626
T1961R
赤
¥
37,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00829635
T1961S
スカイブルー
¥
37,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00829651
T1961Y
黄
¥
37,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。